Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ336-N2-MPA-C3, Diametrul exterior: 380 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 75 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ336-N2-MPA-C3
Rubix:d339135
Producator:0192626120030
EAN:4012801593854

Detalii produs : QJ336-N2-MPA-C3 FAG - QJ336-N2-MPA-C3 FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 75x380x380 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 45800 g |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1420 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 690000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1130000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
