Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ222-N2-MPA-F59-C4, Diametrul exterior: 200 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 38 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ222-N2-MPA-F59-C4
Rubix:d1252292
Producator:0390264340040
EAN:4012801267748
Detalii produs : QJ222-N2-MPA-F59-C4FAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ222-N2-MPA-F59-C4
Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5580 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
