Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A
FRC Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:d762075
Producator:192665
EAN:4052568153069

Documente
Detalii produs : FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A FESTO - FESTO 192665 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A
Service unit FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1830 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 1800 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere