Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-5M-MIDI-A

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:d762483
Producator:162730
EAN:4052568012731
LFR-1/2-D-5M-MIDI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-5M-MIDI-A FESTO - FESTO 162730 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-5M-MIDI-A


Filter regulator LFR-1/2-D-5M-MIDI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)350x70x101 mm
Logistic Greutate1269,7 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului2600 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 11/2
  • Disponibil – Data livrării la cerere