Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-MAXI-A
FRC Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-3/4-D-MAXI-A
Rubix:d765090
Producator:159610
EAN:4052568126728

Documente
Detalii produs : FRC-3/4-D-MAXI-A FESTO - FESTO 159610 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-MAXI-A
Service unit FRC-3/4-D-MAXI-A Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2664 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 8300 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere