Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:d761467
Producator:192386
EAN:4052568151225

Documente
Detalii produs : LFR-1/2-D-DI-MAXI-A FESTO - FESTO 192386 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Filter regulator LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1920 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4500 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere