Unitate de tratare a aerului Festo FRCS-1/4-D-MINI
FRCS-D Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRCS-1/4-D-MINI
Rubix:d762997
Producator:194864
EAN:4052568155933

Documente
Detalii produs : FRCS-1/4-D-MINI FESTO - FESTO 194864 SERVICE UNIT FRCS-1/4-D-MINI
Service unit FRCS-1/4-D-MINI Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1295,7 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1000 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere