Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/4-D-MINI-KB-A
FRC Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/4-D-MINI-KB-A
Rubix:d762875
Producator:185806
EAN:4052568145644

Documente
Detalii produs : FRC-1/4-D-MINI-KB-A FESTO - FESTO 185806 SERVICE UNIT FRC-1/4-D-MINI-KB-A
Service unit combination FRC-1/4-D-MINI-KB-A consisting of Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1484 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 980 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere