Referințe
Riegler:K 12
Rubix:d539648
Producator:100612
EAN:4047322133104



Detalii produs : K 12 RIEGLER - K 12 RIEGLER
multifix ball valve 3/2-ways G 3/8 BG 1 lockable, with venting. With toggle handle, 90°-turn, lockable, with vent bore.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 353 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 2800 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
