Unitate de tratare a aerului Riegler K 55
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:K 55
Rubix:d536468
Producator:100615
EAN:4047322248150

Detalii produs : 100615 RIEGLER - 100615 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1980 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 25000 l/min |
| Dimensiunea designului | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
