Referințe
Riegler:CL 33 M-SR
Rubix:d540582
Producator:100578
EAN:4047322125307



Detalii produs : CL 33 M-SR RIEGLER - CL 33 M-SR RIEGLER
multifix Maintenance unit 2-part G 1/2 BG 2 0.5-10 bar metal container a. Sight glass 2-part maintenance units consisting of a pre-pressure-independent, re-controllable diaphragm pressure regulator with secondary venting in conjunction with a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2502 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
