Unitate de tratare a aerului Riegler VAK 26
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:VAK 26
Rubix:d537390
Producator:100696
EAN:4047322390958

Detalii produs : 100696 RIEGLER - 100696 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 1300 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
