Unitate de tratare a aerului Riegler FU 6141
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 6141
Rubix:d537132
Producator:100156
EAN:4047322245753

Detalii produs : FU 6141 RIEGLER - FU 6141 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 873 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 9000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
