Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1-D-7-O-MAXI-A
FRC service unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1-D-7-O-MAXI-A
Rubix:d761974
Producator:192649
EAN:4052568152901

Documente
Detalii produs : FRC-1-D-7-O-MAXI-A FESTO - FESTO 192649 SERVICE UNIT FRC-1-D-7-O-MAXI-A
Service unit FRC-1-D-7-O-MAXI-A Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2525 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 8700 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere