Referințe
Riegler:FU 601
Rubix:d542534
Producator:100219
EAN:4047322190282



Detalii produs : FU 601 RIEGLER - FU 601 RIEGLER
Maintenance unit 2-part . FUTURA G 1/4 BG 1 control range 0.5-8 bar HA . Two- and three-part maintenance units with modern design and excellent flow rates. / Arrestable and lockable diaphragm pressure regulator with secondary vent. / Oil filling during operation possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 768 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1800 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
