Unitate de tratare a aerului Festo MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS

MS4-LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Rubix:d769326
Producator:529166
EAN:4052568163570
MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS FESTO - FESTO 529166 FILTER REGULATOR MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS


Filter regulator MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate413 g
Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului1000 l/min
Dimensiunea designului40
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1/8
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere