Unitate de tratare a aerului Festo FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H
Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H
Rubix:d773529
Producator:527861
EAN:4052568162955

Documente
Detalii produs : FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H FESTO - FESTO SERVICE UNIT FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H
Service unit FRC-M5-D-7-5M-Micro-H Without Threaded Connection plate, with pressure gauge, semiautomatic Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=semi-automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 159,86 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g 1/8 '' |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere