Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-7-O-MIDI

FRC Service Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-3/4-D-7-O-MIDI
Rubix:d761961
Producator:192636
EAN:4052568152772
FRC-3/4-D-7-O-MIDI Service unit

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-3/4-D-7-O-MIDI FESTO - FESTO 192636 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-7-O-MIDI


Service unit FRC-3/4-D-7-O-MIDI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1866,5 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Debitul volumului2800 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere