Unitate de tratare a aerului SMC AC30A-F03DE-8
Air Filter + Regulator + AC Series Lubricator
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC30A-F03DE-8
Rubix:d557968
Producator:AC30A-F03DE-8
Detalii produs : AC30A-F03DE-8 SMC - SMC AC30A-F03DE-8 FILTER REGULATOR + LUBRICATOR
AC10A-60A (WL), Modular Type, Filter Regulator, Lubricator
Puncte forte
Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.
Aplicații
Ideal for the removal of contamination agents.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 941 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g3/8 bspp '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 30 |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere