Unitate de tratare a aerului Riegler FU 6180
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 6180
Rubix:d537184
Producator:100185
EAN:4047322245883

Detalii produs : FU 6180 RIEGLER - FU 6180 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1051 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
