Referințe
Riegler:C 55 - S
Rubix:d538641
Producator:100492
EAN:4047322124621



Detalii produs : C 55 - S RIEGLER - C 55 - S RIEGLER
multifix filter controller G 1/4 BG 1 0.5-10 bar protection cage w. Press. Reg. Pre-pressure-independent, reversible diaphragm pressure regulator with secondary bleeding in combination with a centrifugal separator. / Pressure setting can be fixed by locking the handwheel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2359 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 12000 l/min |
| Dimensiunea designului | 5 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
