Referințe
Riegler:C 12 M-SR
Rubix:d539155
Producator:100494
EAN:4047322124225



Detalii produs : C 12 M-SR RIEGLER - C 12 M-SR RIEGLER
multifix Filter regulator G 1/4 BG 1 0.5-10 bar metal cont. a. Sight glass Pre-pressure independent, pilot-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting in combination with a centrifugal separator. / The pressure setting can be locked by pressing the hand wheel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 674 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
