Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1-D-7-O-MAXI-A

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1-D-7-O-MAXI-A
Rubix:d761850
Producator:192609
EAN:4052568152550
LFR-1-D-7-O-MAXI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1-D-7-O-MAXI-A FESTO - FESTO 192609 FILTER REGULATOR LFR-1-D-7-O-MAXI-A


Filter regulator LFR-1-D-7-O-MAXI-A with metal bowl guard, with pressure gauge, max. 7 bar output pressure. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1500 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului11000 l/min
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere