Unitate de tratare a aerului Riegler FM 06 K-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FM 06 K-HA
Rubix:d542767
Producator:100373
EAN:4047322345354

Detalii produs : 100373 RIEGLER - 100373 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 248 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 450 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
