Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
LFR Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
Rubix:d761655
Producator:192461
EAN:4052568151973

Documente
Detalii produs : LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A FESTO - FESTO 192461 SERVICE UNIT LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2422,5 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 5800 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere