Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H
Rubix:d770427
Producator:526280
EAN:4052568083915
Detalii produs : LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H FESTO - FESTO FILTER REG. UNIT LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H
Filter regulator LFR-1/8-D-7-O-5M-Micro-H With Threaded Connection plate, without pressure gauge, semiautomatic Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Debitul volumului | 210 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
