Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/4-DB-7-MINI-KC
LFR Maintenance unit combination
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI-KC
Rubix:d774094
Producator:8002799
EAN:4052568256333

Detalii produs : LFR-1/4-DB-7-MINI-KC FESTO - FESTO 8002799 SERVICE UNIT COMBINATION LFR-1/4-DB-7-MINI-KC
Service unit combination LFR-1/4-DB-7-MINI-KC Output pressure max. 7 bar, with pressure gauge, 40 µ filtration grade. Size=Mini, Width=108 mm, Exhaust-Air function=not throttleable, Series=DB, Type of actuation=manual
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300,42 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1900 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere