Unitate de tratare a aerului Riegler FRL 05 M
Multifix mini maintenance unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FRL 05 M
Rubix:d543353
Producator:100400
EAN:4047322131896



Detalii produs : FRL 05 M RIEGLER - FRL 05 M RIEGLER
Maintenance unit 3-piece. Multifix-Mini G 1/8 BG 0 0.5-10 bar w/o. Mano & HA drain. Two- and three-piece maintenance units consisting of a pressure-independent diaphragm pressure regulator with secondary bleed in conjunction with a centrifugal separator and a proportional lubricator.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1015 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 700 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
