Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/4-D-5M-MINI-A

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:329293
Producator:162727
EAN:4052568132408
LFR-1/4-D-5M-MINI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 162727 - 162727 FILTRU REGULATOR LFR-1/4-D-5M-MINI-A


Filter regulator LFR-1/4-D-5M-MINI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)272x81x55 mm
Logistic Greutate558 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Debitul volumului1200 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 11/4
  • Disponibil – Data livrării la cerere