Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/8-D-MINI-KE-A

FRC Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-1/8-D-MINI-KE-A
Rubix:d762961
Producator:185828
EAN:4052568145866
FRC-1/8-D-MINI-KE-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-1/8-D-MINI-KE-A FESTO - FESTO 185828 SERVICE UNIT FRC-1/8-D-MINI-KE-A


Service unit combination FRC-1/8-D-MINI-KE-A consisting of Filter regulator, lubricator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC without socket, and pressure build-up valve with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1564 g
Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Debitul volumului550 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere