Referințe
Riegler:C 33 M-SR
Rubix:d541938
Producator:100495
EAN:4047322124355



Detalii produs : C 33 M-SR RIEGLER - C 33 M-SR RIEGLER
multifix Filter regulator G 1/4 BG 1 0.5-10 bar metal cont. a. Sight glass Pre-pressure independent, pilot-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting in combination with a centrifugal separator. / The pressure setting can be locked by pressing the hand wheel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1338 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
