Furtun de transfer ulei mineral Alfaflex 3370032070

Fuel hose according to former DIN 73379 "B" type

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Alfaflex:3370032070
Rubix:d571431
EAN:4030477009004
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior3.2 mm
Presiune maximă a serviciului15 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3370032070 TEGUMA - 3370032070 TEGUMA


Teguma Naftrex/b fuel hose according to former DIN 73379 "B" type.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate50 g
Diametrul interior3.2 mm
Presiune maximă a serviciului15 bar
Presiune fără spargere60 bar
50 mm
320 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere