Furtun de transfer ulei mineral Teguma 3356075000

oil- and petrol-resistant suction and pressure hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:3356075000
Rubix:d571543
Producator:3356075000
EAN:4030477008946
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S75X8 CARBOFLEX/EN TEGUMA - S75X8 CARBOFLEX/EN TEGUMA


Teguma Carboflex / EN oil- and petrol-resistant suction and pressure hose. For all kind of mineral oils and fuels with a maximum aromatic content of 50 %. Suitable as reel hose for tank trucks and also for E10 and bio-diesel.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3220 g
Diametrul interior75 mm
Presiune maximă a serviciului16 bar
Lungime40 m
Presiune fără spargere64 bar
350 mm
1700 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere