Furtun de transfer ulei mineral Teguma 3356032000

oil- and petrol-resistant suction and pressure hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:3356032000
Rubix:d572961
Producator:3356032000
EAN:4030477008908
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior32 mm
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3356 032000 TEGUMA - 3356 032000 TEGUMA


Teguma Carboflex / EN oil- and petrol-resistant suction and pressure hose. For all kind of mineral oils and fuels with a maximum aromatic content of 50 %. Suitable as reel hose for tank trucks and also for E10 and bio-diesel.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1040 g
Diametrul interior32 mm
Presiune maximă a serviciului16 bar
Lungime40 m
Presiune fără spargere64 bar
320 mm
1040 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere