Referințe
Parker:IH30871051/10-R60
Rubix:d1173427
Producator:IH30871051/10-R60

Detalii produs : PARKER IH30871051/10-R60 - MINERAL OIL TRANSFER HOSE PARKER IH30871051/10-R60
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Lungime | 10 m |
| Presiune fără spargere | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
