Furtun de transfer ulei mineral Teguma CORRUFLEX/BUNA/AS 76 MM
Furtun de transfer ulei mineral Teguma
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:CORRUFLEX/BUNA/AS 76 MM
Rubix:d573178
Producator:4466075000
EAN:4030477114661

Detalii produs : CORRUFLEX/BUNA/AS 76 MM TEGUMA - CORRUFLEX/BUNA/AS 76 MM TEGUMA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
| 350 mm | |
| 1400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
