Furtun de transfer ulei mineral Alfaflex 3370060110
Fuel hose according to former DIN 73379 "B" type
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Alfaflex:3370060110
Rubix:d571322
EAN:4030477009066

Detalii produs : 3370060110 TEGUMA - 3370060110 TEGUMA
Teguma Naftrex/b fuel hose according to former DIN 73379 "B" type.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Presiune fără spargere | 60 bar |
| 70 mm | |
| 320 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
