Referințe
Riegler:FU 981
Rubix:d541576
Producator:100285
EAN:4047322214834



Detalii produs : FU 981 RIEGLER - FU 981 RIEGLER
FUTURA Ball valve 3/2-way G 3/8 BG 2 final. Input pr. 0-16 bar . Lockable ball valve in 3/2-way design, mechanically operated. / 90º rotatable toggle and with indication of switching position: / horizontal: Input blocked - output vented/ longside: Inlet and outlet connected - exhaust relief blocked / exhaust air can be collected.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 514 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 11000 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
