• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Tarozi de masina și accesorii(5.560)
    • Freze(281)
    • Accesorii filiere(383)
    • Filiere si accesorii(672)
    • Piepteni(334)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Tarozi si filiere
    4. Tarozi de masina și accesorii
    5. Tarozi de masina
    6. Mașină de filetat
    7. 16230030 FORTIS - 16230030 FORTIS

    Mașină de filetat Fortis Tools 16230030, 9151490030

    Mașină de filetat Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:16230030, 9151490030
    Rubix:d785210
    Producator:4317784745345
    EAN:4317784745345
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 16230030 FORTIS - 16230030 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime totală56 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    T300-XM100DK-1/2B110 SANDVIK - T300-XM100DK-1/2B110 SANDVIKE615M20 SANDVIK - E615M20 SANDVIKE301M2.2 SANDVIK - E301M2.2 SANDVIKT300-XM101DA-M20 B125 SANDVIK - T300-XM101DA-M20 B125 SANDVIK9115740050 FORMAT - 9115740050 FORMATT300-XM100DA-M10 B150 SANDVIK - T300-XM100DA-M10 B150 SANDVIK9116630120 FORMAT - 9116630120 FORMATT300-XM100DB-M27X200B145 SANDVIK - T300-XM100DB-M27X200B145 SANDVIK9116620080 FORMAT - 9116620080 FORMAT9117630011 FORMAT - 9117630011 FORMATE0337/16 SANDVIK - E0337/16 SANDVIK9116610200 FORMAT - 9116610200 FORMATT200-MM101JA-M16 B145 SANDVIK - T200-MM101JA-M16 B145 SANDVIKE8213/4 SANDVIK - E8213/4 SANDVIKT100-KM104DA-M10D210 SANDVIK - T100-KM104DA-M10D210 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut