Mașină de filetat Format 16630120, 9116630120
Machine tap D376B TiN FAT M12 HSS-PM DL
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16630120, 9116630120
Rubix:d804111
Producator:9116630120
EAN:4317784536486

Detalii produs : 9116630120 FORMAT - 9116630120 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
