Referințe
Blickle:PTH 125/8K
Rubix:d1324707
EAN:4047526253530
Detalii produs : PTH 125/8K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 125/8K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 180 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


