• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 80x54/20-59K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 80X54/20-59K

    Roată de transport Blickle HTH 80x54/20-59K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 80x54/20-59K
    Rubix:d1323278
    Producator:HTH 80x54/20-59K
    EAN:4047526467166
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 80x54/20-59K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 80X54/20-59K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-SPO 100G-3 BLICKLE - LH-SPO 100G-3 BLICKLEBEV 300x75/220-ZDG BLICKLE - BEV 300x75/220-ZDG BLICKLELK-ALTH 180K BLICKLE - LK-ALTH 180K BLICKLEBH-SVS 80K BLICKLE - BH-SVS 80K BLICKLELH-POTH 125K-1 BLICKLE - LH-POTH 125K-1 BLICKLELH-ALEV 180K-ST-SG BLICKLE - LH-ALEV 180K-ST-SG BLICKLELK-POEV 200XK-ST BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 200XK-STL-V 80R-ST-EL-FA BLICKLE - L-V 80R-ST-EL-FA BLICKLELK-POTH 150K BLICKLE - LK-POTH 150K BLICKLELK-POEV 160XKA-FI-SB-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 160XKA-FI-SB-FALER-PO 100G BLICKLE - BLICKLE 457093 LER-PO 100GLK-POTH 100KA-3-FI BLICKLE - LK-POTH 100KA-3-FI BLICKLELEX-PATH 80KFD BLICKLE - LEX-PATH 80KFD BLICKLEGTHN 402/60H7 BLICKLE - GTHN 402/60H7 BLICKLELWK-TPA 126K-RIFI-FK-GS12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126K-RIFI-FK-GS12
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut