• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 82x62/20-65K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X62/20-65K

    Roată de transport Blickle HTH 82x62/20-65K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 82x62/20-65K
    Rubix:d1322907
    Producator:HTH 82x62/20-65K
    EAN:4047526467333
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 82x62/20-65K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X62/20-65K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-V 125R-FI BLICKLE - L-V 125R-FI BLICKLEG 127/20IK BLICKLE - G 127/20IK BLICKLELER-PPN 200R BLICKLE - LER-PPN 200R BLICKLELWGX-TPA 101G-11-FI-EXV55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 101G-11-FI-EXV55LWKE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-AMW125 BLICKLE - LWKE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-AMW125 BLICKLELRXA-PATH 75G-FI-EXR04 BLICKLE - LRXA-PATH 75G-FI-EXR04 BLICKLEFPOB 100x25/25-15K BLICKLE - FPOB 100x25/25-15K BLICKLELKRXA-TPA 126KFD-FI-ELS-ZAX51 BLICKLE - LKRXA-TPA 126KFD-FI-ELS-ZAX51 BLICKLEDSPK 50K BLICKLE - DSPK 50K BLICKLELK-POTH 125R-1-FA BLICKLE - LK-POTH 125R-1-FA BLICKLELE-VE 160R-CS11-SG BLICKLE - LE-VE 160R-CS11-SG BLICKLEL-VPP 140R BLICKLE - L-VPP 140R BLICKLELER-PO 75G-FI BLICKLE - BLICKLE LER-PO75G-FI BRAKED SWIVEL CASTORALBS 300/25K BLICKLE - ALBS 300/25K BLICKLEBK-POEV 100R-1-SG-FA BLICKLE - BK-POEV 100R-1-SG-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut