• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 85x75/42x24 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X75/42X24

    Roată de transport Blickle RK-HTH 85x75/42x24

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 85x75/42x24
    Rubix:d1323443
    Producator:RK-HTH 85x75/42x24
    EAN:4047526466978
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 85x75/42x24 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X75/42X24


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LER-PO 80R-FI BLICKLE - LER-PO 80R-FI BLICKLELE-VPP 125G-SG-FA BLICKLE - LE-VPP 125G-SG-FA BLICKLELH-SPO 80K-ST BLICKLE - LH-SPO 80K-ST BLICKLERK-HTH 85x70/47x18 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X70/47X18LKRA-VPA 80K-FI BLICKLE - LKRA-VPA 80K-FI BLICKLELE-PO 80KD-FI BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 80KD-FIK1783.12540 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1783.12540LU-GST 150K-FI BLICKLE - LU-GST 150K-FI BLICKLELK-SPO 160K-FI BLICKLE - BLICKLE SWIVEL CASTOR LK-SPO 160K-FILK-POTH 100K-1-ST-FA BLICKLE - LK-POTH 100K-1-ST-FA BLICKLELRA-TPA 50G-ER05 BLICKLE - LRA-TPA 50G-ER05 BLICKLEGBA 200/4 BLICKLE - GBA 200/4 BLICKLEBH-SVS 65K BLICKLE - BH-SVS 65K BLICKLELH-SPO 200K-CS13 BLICKLE - LH-SPO 200K-CS13 BLICKLELK-PO 127XR-FI-FA BLICKLE - LK-PO 127XR-FI-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut