• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LKX-POTH 125G-ST BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKX-POTH 125G-ST

    Roată de transport Blickle LKX-POTH 125G-ST

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LKX-POTH 125G-ST
    Rubix:d1326550
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul roții125 mm

    Detalii produs : LKX-POTH 125G-ST BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKX-POTH 125G-ST


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul roții125 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRA-VPA 126G-11-FI-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-E14 BLICKLELKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E11LH-PO 100K-1-FI-FA BLICKLE - LH-PO 100K-1-FI-FA BLICKLELKRA-VPA 101K-11-EV12 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-EV12 BLICKLEL-VWPP 160G-ST-FA BLICKLE - L-VWPP 160G-ST-FA BLICKLELS-SPO 200G-FA-RI4 BLICKLE - LS-SPO 200G-FA-RI4 BLICKLELS-SPO 127G-RI4 BLICKLE - LS-SPO 127G-RI4 BLICKLELKRA-VPA 101K-11-FI-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-FI-EV15 BLICKLELKRA-VPA 80K-11-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-EV15 BLICKLELSD-GB 302K BLICKLE - LSD-GB 302K BLICKLERK-HTH 085x070/47x14-70-Z BLICKLE - RK-HTH 085x070/47x14-70-Z BLICKLEP 412/25-90R BLICKLE - P 412/25-90R BLICKLELRA-PATH 50K-FK-ES BLICKLE - LRA-PATH 50K-FK-ES BLICKLELH-ALST 127K-ST BLICKLE - LH-ALST 127K-ST BLICKLEBRA-TPA 50K-FK BLICKLE - BRA-TPA 50K-FK BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut