• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. B-VPP 256G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-VPP 256G

    Roată de transport Blickle B-VPP 256G

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:B-VPP 256G
    Rubix:d1322656
    EAN:4047526544768
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul roții256 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : B-VPP 256G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-VPP 256G


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul roții256 mm
    Duritatea malului A80 Shore
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRXA-PO 126G-11-EXR13 BLICKLE - LKRXA-PO 126G-11-EXR13 BLICKLELO-GST 200K-ST BLICKLE - LO-GST 200K-ST BLICKLELK-PO 125R-1-FA BLICKLE - LK-PO 125R-1-FA BLICKLELWGX-TPA 126G BLICKLE - LWGX-TPA 126G BLICKLELE-POEV 160XR-ST-SB BLICKLE - LE-POEV 160XR-ST-SB BLICKLELKRA-VPA 125G-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 125G-GS12 BLICKLELK-SPO 127G-ST-FA BLICKLE - LK-SPO 127G-ST-FA BLICKLEBH-SPO 100K-1-FA BLICKLE - BH-SPO 100K-1-FA BLICKLEK1773.211250402 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1773.211250402LWG-TPA 101G-11-FI BLICKLE - LWG-TPA 101G-11-FI BLICKLELU-PO 150K-FA BLICKLE - LU-PO 150K-FA BLICKLELKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV14 BLICKLE - LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV14 BLICKLELKRXA-PATH 80KD-11-FK-EXV14 BLICKLE - LKRXA-PATH 80KD-11-FK-EXV14 BLICKLELH-POEV 200K-IS BLICKLE - LH-POEV 200K-IS BLICKLELRA-TPA 75KF-FI-EV03 BLICKLE - LRA-TPA 75KF-FI-EV03 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut