• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. BK-VPP 125R-3 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BK-VPP 125R-3

    Roată de transport Blickle BK-VPP 125R-3

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:BK-VPP 125R-3
    Rubix:d1324432
    brand logo

    Detalii produs : BK-VPP 125R-3 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BK-VPP 125R-3


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LER-VPP 160R BLICKLE - LER-VPP 160R BLICKLEB-VPP 200G-SG-FA BLICKLE - B-VPP 200G-SG-FA BLICKLELEX-TPA 127KD-FK BLICKLE - LEX-TPA 127KD-FK BLICKLEPOA 125/8K BLICKLE - POA 125/8K BLICKLELE-POEV 200KA-ST-SB-FA BLICKLE - LE-POEV 200KA-ST-SB-FA BLICKLELIXR-POSI 100G-OF BLICKLE - LIXR-POSI 100G-OF BLICKLEHTH 82x62/20-64K BLICKLE - HTH 82x62/20-64K BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FA-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FA-EV15 BLICKLEFTH 30x14/5-12K BLICKLE - BLICKLE FTH30X14/5-12K GUIDE ROLLERL-VPP 160G-ST-SG-FA BLICKLE - L-VPP 160G-ST-SG-FA BLICKLELX-PO 160G-FI BLICKLE - LX-PO 160G-FI BLICKLEL-POEV 200XKA-ST BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 200XKA-STBH-POEV 100R-3-SB BLICKLE - BH-POEV 100R-3-SB BLICKLELKRA-VPA 80K-11-FI-FA-EV14 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-EV14 BLICKLELKRXA-PO 126G-11-FI BLICKLE - LKRXA-PO 126G-11-FI BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut