• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. BO-SE 252K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BO-SE 252K

    Roată de transport Blickle BO-SE 252K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:BO-SE 252K
    Rubix:d1321434
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul roții250 mm

    Detalii produs : BO-SE 252K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BO-SE 252K


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul roții250 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-ALEV 150K-FI-SG BLICKLE - LH-ALEV 150K-FI-SG BLICKLELWKX-TPA 101G-11-EXV52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-EXV52POEV 160/20R-SB BLICKLE - POEV 160/20R-SB BLICKLEBHF-ALTH 101K-3-AS-FA BLICKLE - BHF-ALTH 101K-3-AS-FA BLICKLEPOEV 160/12KAD BLICKLE - POEV 160/12KAD BLICKLELI-G 125IK BLICKLE - LI-G 125IK BLICKLEVLE 252/25-75K BLICKLE - VLE 252/25-75K BLICKLELS-ALBS 160K-ST BLICKLE - LS-ALBS 160K-ST BLICKLELKRA-TPA 101KF-11-FI-ELS-E17 BLICKLE - LKRA-TPA 101KF-11-FI-ELS-E17 BLICKLELK-POEV 100XR-1-CS11-SB BLICKLE - LK-POEV 100XR-1-CS11-SB BLICKLELKRA-VGA 101K-FK-GS12 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 101K-FK-GS12P 302/20-75R BLICKLE - P 302/20-75R BLICKLEL-POEV 200XR-SG BLICKLE - L-POEV 200XR-SG BLICKLEL-PATH 100G BLICKLE - L-PATH 100G BLICKLERTH 230x110/80x25 BLICKLE - RTH 230x110/80x25 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut