Referințe
Blickle:GEVA 415/5
Rubix:d1324189
EAN:4047526625177
Detalii produs : GEVA 415/5 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE GEVA 415/5
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 1150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 415 mm |
| Lățimea roții | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

