• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 80x70/20-60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 80X70/20-60K

    Roată de transport Blickle HTH 80x70/20-60K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 80x70/20-60K
    Rubix:d1324268
    Producator:HTH 80x70/20-60K
    EAN:4047526467203
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 80x70/20-60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 80X70/20-60K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    FPO 80x20/15-11K BLICKLE - FPO 80x20/15-11K BLICKLELIR-PHN 100G BLICKLE - LIR-PHN 100G BLICKLELEX-PATH 100G-FI BLICKLE - LEX-PATH 100G-FI BLICKLEAW 100/R25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE AW 100/R25LRA-VPA 50K-FI-ER02 BLICKLE - LRA-VPA 50K-FI-ER02 BLICKLELKRA-VPA 150K-11-EL-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EL-E11 BLICKLELEXR-PATH 125KD-FK BLICKLE - LEXR-PATH 125KD-FK BLICKLELK-ALEV 150K-FI BLICKLE - LK-ALEV 150K-FI BLICKLEB-VPP 200R-SG BLICKLE - B-VPP 200R-SG BLICKLELH-SPO 125K-1-ST BLICKLE - LH-SPO 125K-1-ST BLICKLELK-POEV 125XR-3-FI-FA BLICKLE - LK-POEV 125XR-3-FI-FA BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER14 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER14 BLICKLEL-VWPP 125G BLICKLE - L-VWPP 125G BLICKLELK-POEV 160XKA-FI-SB-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 160XKA-FI-SB-FASPKVSN 300/60H7 BLICKLE - SPKVSN 300/60H7 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut